870L 木製手すり

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
65318271
品番
#870L-1-1
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

材質 手すり部:タモ材、ブラケット:アルミニウム
付属ネジ:なべタッピンネジ4×60mm

用途
動作補助手すり
長さ(mm)
74.5
幅(mm)
32
高さ(mm)
1244
注意
※この手すりは動作補助手すりです。歩行補助手すり(水平手すり)としてはご使用いただけません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする