アール
アールの 暖房用品
アールの 暖房関連用品
マグネット式 窓まるごと冷気ガードシート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65319050
品番
H-179
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
窓枠に貼るだけで2重サッシ構造に!窓全体をカバーできて冷気の侵入、暖気の流出を防ぎます。マグネット式で開閉が簡単。網入りガラス、複層ガラス等の幅広い窓ガラスに使用できます。
用途
冷気ガード
付属品
両面テープ:約7m
材質
フィルム:ポリエチレン、マグネット部:磁石、PVC、粘着剤:アクリル系、粘着テープ:PET
寸法(cm)
210×225
注意
※ご使用期間:約6か月