※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65321177
品番
AW30-02BG-27-2-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
取付
ブラケット付
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
単位
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口
ドレンコック付
ろ過度(μm)
2
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
金属ケース
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
フロート式オートドレン
オートドレンなし