メイン
エピオス
エピオスの イベント・ノベルティ・行楽用品
エピオスの くじ・抽選
抽選箱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65321186
品番
6337
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
抽選会の必須アイテム
仕様
配送区分:直送限定
セット内容
抽選箱×1
材質
紙
寸法(mm)
160×160×160
品名
ハッピー抽選箱(小)
取出口
Φ100mm
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません