曜日別特売
I-590 キッチン ソフトタブ 伊勢藤 65336453

キッチン ソフトタブ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65336453品番I-590
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

野菜をきれいに洗ったり、つけ置き洗いの時だけサッと広げて使える、折り畳み式の洗い桶。使わないときはコンパクトに折りたためるので、収納に場所をとりません。
あふれる水を軽減するスリット、水を溜めたり抜いたりできる「水抜き栓」つき。畳んで吊り下げできるフック穴もついています。

材質本体・水抜き栓/熱可塑性エラストマー 枠・底/ポリプロピレンホワイト容量(L)6.6折りたたみ寸法(cm)幅37.8×奥行24×高さ5.2組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×240×147
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65336453
2026-02-16
用途: 漂白する
王徳興茶業株式会社飲食業

商品軽いし、とても使いやすいです。とても便利です。
すごく助かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする