メガフッカNEO IH対応 フライパン

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65337126 品番 RB-1747
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

鍋としてもフライパンとしても使えるIH対応フライパン。
こびりつきにくいクイックマーブル特殊フッ素樹脂の内面塗装。(食品衛生法適合)金属ヘラOK。
対応熱源:ガスコンロ・IHクッキングヒーター・エンクロヒーター・ラジエントヒーター・ハロゲンヒーター・シーズヒーター(100・200V対応)

材質本体/アルミニウム合金 内面、はり底/ステンレス鋼 表面処理内面/ふっ素樹脂加工(ダイキン/クイックマーブルEL)、外面/焼付塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×28.5×12 内寸(cm)直径26×深さ7.5 質量(g)700 満水容量(L)3.9 使用上の注意角のとがった金属製のヘラなど、鋭利な道具の使用は避けて下さい。多量の酢・重曹等の酸性・またはアルカリ性のもののご使用は避けて下さい。 サイズ(cm)26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65337108
2022-11-16
用途:
工事などの作業では使用せず、料理に使います。
サービス業

サイズ違いの再購入です。
こびりつきにく、お鍋のような深さもあるので、鍋としても使えるし、炒め物で油の飛び跳ね防止しに役立ち重宝しています。

2人が参考にしています
対象商品:
65337117
2022-11-16
用途:
工事などの作業には使用せず、料理に使いいます。
サービス業

こびりつきにく、お鍋のような深さもあるので、鍋としても使えるし、炒め物で油の飛び跳ね防止しに役立ち重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする