MAGIQ(東京堂)
ヴィンセントカラー M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ビューティ
ホワイト
イエロー
ビューティ
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65347967
品番
FW099052-016
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
エチレンビニールアセテート
色
ビューティ
分類
カラー
寸法(cm)
花丈:15×L76
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。