MAGIQ(東京堂)
ヴィンセントカラー M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
色
グリーン
注文コード
65347976
品番
FW099052-024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
エチレンビニールアセテート
色
グリーン
分類
カラー
寸法(cm)
花丈:15×L76
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。