ENDO18‐8デニッシュカップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65378173 品番 90mm
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
材質18-8ステンレス(SUS304) 容量(mL)約150 高さ(mm)30 内寸(mm)Φ90 板厚(mm)0.4 品名・タイプ焼き菓子型 底径(Φmm)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする