ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの 製菓用型/モールド/抜型
ENDO18‐8デニッシュカップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65378198
品番
110mm
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス(SUS304)
容量(mL)
約270
高さ(mm)
35
内寸(mm)
Φ110
板厚(mm)
0.4
品名・タイプ
焼き菓子型
底径(Φmm)
89