ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの 製菓用型/モールド/抜型
ENDO18-8カップケーキ型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65378225
品番
小
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥330
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス(SUS304)
容量(mL)
約70
高さ(mm)
30
内寸(mm)
Φ62
板厚(mm)
0.4
品名・タイプ
焼き菓子型
底径(Φmm)
48