ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの 製菓用型/モールド/抜型
ENDO18‐8かみ合わせディープセルクル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65378243
品番
6cm
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
超深型の新提案。
ムースやゼリーを何層にも重ねられる深型セルクルです。
焼菓子にもどうぞ。
材質
18-8ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
60
タイプ
深型タイプ
内寸(mm)
Φ60
板厚(mm)
0.7
品名・タイプ
セルクルリング