ENDO18‐8かみ合わせディープセルクル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65378268 品番 8cm
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

超深型の新提案。
ムースやゼリーを何層にも重ねられる深型セルクルです。
焼菓子にもどうぞ。

材質18-8ステンレス(SUS304) 高さ(mm)60 タイプ深型タイプ 内寸(mm)Φ80 板厚(mm)0.7 品名・タイプセルクルリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする