アルミプレスシフォンケーキ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65378724 品番 10cm
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

筒部がプレス加工なので、カスがたまらず衛生的です。

内寸(mm)Φ100 底径(Φmm)90 高さ(mm)62 材質アルミニウム(アルマイト加工) 表面処理プレス加工 品名・タイプシフォンケーキ型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-04
用途:
シフォンケーキ作り
運輸・通信業

17pの型はサイズがみんな同じだと思っていました。
17p用のシフォンケーキを書いてあるレシピの量で作ったら、生地が型枠ギリギリまできてしまい溢れる寸前でした。生地を減らす訳にもいかずそのまま焼きました。が案の定、かなり頭が膨らんでしまい(7p)残念な結果に・・・
型枠の底は15pで上の開口部が17p。普通のサイズよりひと回り小さい感じです。
高さも7pと低いです。勉強になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする