ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの 製菓用天板・シリコンマット
ENDOアルタイトプレス天板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65381077
品番
6取深型
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
素材が低コストで熱伝導が良く、焼きムラが無くきれいに焼きあがります。
耐久性にも優れています。
材質
アルミメッキ鋼板
質量(kg)
約1.7
板厚(mm)
0.8
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
383×532×40
底寸法(mm)
498×347