ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの 製菓用天板・シリコンマット
ENDOプロアスタープレス天板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65381086
品番
6取浅型
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素樹脂加工を施し離型性は抜群。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
397×547×30
底寸法(mm)
519×369
板厚(mm)
0.8
質量(kg)
約1.7
材質
アルミメッキ鋼板に内面フッ素樹脂加工
注意
※表面が傷つくとフッ素がはがれる恐れがありますのでご注意ください。