ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの 製菓用天板・シリコンマット
ENDOプロアスター手作り天板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65381138
品番
8取深型
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素樹脂加工を施し離型性は抜群。
材質
アルミメッキ鋼板に内面フッ素樹脂加工
質量(kg)
約1.3
板厚(mm)
0.8
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
342×437×40
底寸法(mm)
393×298
注意
※表面が傷つくとフッ素がはがれる恐れがありますのでご注意ください。