ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
ホワイトサムの 製菓用ヘラ・スパチュラ
ENDOホワイトサム 巾広ハイパレット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65381856
品番
24cm
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
オールステンレスの巾広タイプ。
材質
ヘラ部:420J2ステンレス/ハンドル部:18-8ステンレス
全長(mm)
360
最大幅(mm)
46
刃渡り(mm)
240