ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの 製菓用型/モールド/抜型
ホワイトサム LCPミラソン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65382845
品番
55
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
新素材の製菓製パン用型。
加熱冷却の短縮化や良好な離型性、汚れや臭いがつかない特徴があり製菓製パン業界にうってつけのLCP樹脂(Liquid Crystal Polymer)。
材質
LCP樹脂(液晶ポリマー)
容量(mL)
37
高さ(mm)
17
質量(g)
11
内寸(mm)
Φ55
品名・タイプ
焼き菓子型
耐熱温度(℃)
250
耐冷温度(℃)
-30
底径(Φmm)
45
関連資料:
(1.37MB)
商品説明動画
参考になった