ホワイトサム LCPミラソン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65382879 品番 70
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

新素材の製菓製パン用型。
加熱冷却の短縮化や良好な離型性、汚れや臭いがつかない特徴があり製菓製パン業界にうってつけのLCP樹脂(Liquid Crystal Polymer)。

材質LCP樹脂(液晶ポリマー) 容量(mL)74 高さ(mm)17 質量(g)16 内寸(mm)Φ70 品名・タイプ焼き菓子型 耐熱温度(℃)250 耐冷温度(℃)-30 底径(Φmm)60
関連資料:(1.37MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする