ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの 製パン用品
ホワイトサムの パン型
ENDOシリコン加工食パンケース(底穴付)3斤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65383107
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ブリキにシリコン加工が施してあり、底に穴が開いているので生地のガスが抜けやすくきれいに焼きあがります。
仕様
底6ヶ所穴付
材質
ブリキにシリコン加工
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
121×370×125
底寸法(mm)
内寸:113×360
注意
※表面が傷つくとフッ素がはがれる恐れがありますのでご注意ください。