ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの 製菓用型/モールド/抜型
ENDOホワイトサム18-8シュニッテン型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65383116
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
切菓子という意味の「シュニッテン」。
その他、テリーヌなど様々なお菓子作りにご利用いただける菓子型です。
材質
18-8ステンレス(SUS304)
容量(mL)
1880
質量(g)
1000
品名・タイプ
パウンドケーキ型
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
98×432×63
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×390×59
底寸法(mm)
内寸:380×80
関連資料:
(0.55MB)
商品説明動画
参考になった
参考になった