ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの 製菓用型/モールド/抜型
ENDOグランプロ波紋シート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65383168
品番
丸
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ケーキの上部に美しい波模様(波紋)が広がり、エレガントに仕上げます。
シートの裏にセルクルをセットして、ムース等を流し冷やし固めます。
セルクルの各サイズに対応できます。
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
シート:6
適合サイズ(mm)
セルクル:Φ30・Φ60・Φ90・Φ120・Φ150・Φ180
外寸(mm)
シート:205×205
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
耐熱温度(℃)
120
関連資料:
(8.52MB)
注意
※セルクルは別売りです。
商品説明動画
参考になった
参考になった