ENDOグランプロ波紋シート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65383177 品番四角
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ケーキの上部に美しい波模様(波紋)が広がり、エレガントに仕上げます。
シートの裏にセルクルをセットして、ムース等を流し冷やし固めます。
セルクルの各サイズに対応できます。

材質ポリプロピレン 高さ(mm)シート:6 適合サイズ(mm)セルクル:30角・60角・90角・120角・150角・180角 外寸(mm)シート:205×205 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 耐熱温度(℃)120
関連資料:(8.52MB)
注意
※セルクルは別売りです。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする