ホワイトサム
ホワイトサムの 製菓・製パン用品
ホワイトサムの ケーキサーバー・ターナー・トング
ENDOホワイトサム木柄ケーキサーバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
275
注文コード
65383518
品番
三角小
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス(sus304)
全長(mm)
275
材質(柄部)
強化木
先幅(mm)
70×110
注意
※木柄のササクレにご注意下さい。