マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの はつり工具
電動ハンマ
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65395217
品番
HM1511
参考基準価格(税別)
¥144,900
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
破砕力アップで高効率ハツリ作業
付属品
ブルポイント(30×410mm)・プラスチックケース
質量(kg)
18
電流(A)
15
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
1430/1850
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
781×131×266
打撃数(min
-1
[回/分])
1300
コード長さ(m)
5
打撃エネルギーJoule(ジュール)
40.9/54.7(EPTA基準/旧基準値)
シャンク形状
六角軸
振動3軸合成値(m/s
2
)
6.5
注意
※AC100V