ポータブルモニター 16型 16:10 WQXGA (2560 x 1600) IPSパネル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65404397 品番MB16QHG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

・画面比率16:10の16型WQXGAパネルでDCI-P3カバー率100%のDisplayHDR400を搭載する120Hz Smooth Motionが体験できます
・持ち運びやすい7mmの超薄型
・L字型キックスタンドが、理想的な高さでディスプレイを支えるため、PCの拡張画面として使用可能
・豊富なコネクティビティ:ケーブルの取り回しに便利なフル機能USB-Cポートをモニターの両側に1つずつ搭載し、HDMIとイヤホンジャックも装備
・標準的な三脚ソケットを備えており、ディスプレイを目の高さに簡単に取り付け可能
・ENERGY STAR(エネルギースター)認証取得の環境に配慮した設計とFSC認証梱包材によるパッケージ

付属品HDMIケーブル、USB type Cケーブル、電源アダプター、クイックスタートガイド、保証書、ZenScreenスリーブ 仕様搭載技術/機能:映像エンジンSplendid、ASCRテクノロジー、Trace Freeテクノロジー、Quick Fit機能、VividPixel テクノロジー、GamePlus機能、ブルーライトフィルター、HDCP 質量(kg)約1.2、(本体・パッケージ込)約3.5 電源AC100〜240V 表面処理ノングレア 型番MB16QHG 寸法(cm)35.97×24.71×0.70(スタンド含む) コントラスト比1200:1 液晶パネルパネルサイズ16型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.135mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度500cd/m、応答速度5ms(GTG)、最大表示色約1677万色、広色域対応ColorSpace(DCI-P3)100%、HDR(HighDynamicRange)搭載/DisplayHDR400、フリッカーフリー搭載 画素ピッチ0.135mm 最大解像度2560×1600 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角水平178°/垂直178° 応答速度5ms(GTG) 色(本体)BLACK RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:10 最大輝度(cd/m2)500 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30〜210 KHz (H) / 48〜120 Hz (V)、 USB-C:210 KHz (H) / 48〜120 Hz (V) 入出力端子デジタル入力:USB-C×2(DP Alt Mode)、HDMI(v2.0)×1/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS 最大表示色約1677万
注意
※個人宅配送不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする