※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MNB型乾式無励磁作動ブレーキ(24V)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65412675 品番 MNB0.8G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

制動・保持兼用であるため、使用用途の制限を受けず容易に最適モデルを選定できます。(初期トルクは定格トルクの70%)
堅固で高トルク設計であるため、各種一般産業用に安心してご使用いただけます。
ブレーキを設置した後でも、調整ナットを操作するだけで簡単にトルクを可変できます。
指定のボルトを利用するだけで、ブレーキを解放できます。機械設置や停電時などに役立ちます。
摩擦材が摩耗しても安心です。ギャップを初期の状態に簡単に戻せます。
トルクの立ち上がりが早く、急速制動ができ安全ブレーキとして最適です。
耐摩耗性に優れた摩擦材の採用により、耐久性に優れて長寿命です。

用途
射出成型機:型締め保持に。
エスカレータ、エレベータ:非常制動に。
無人搬送車:車輪の制動・保持に。
医療機械:ベッドの保持に。
合板機械:ブレードの制御・保持に。
付属品ボルト、座金、保護素子 トラスコ品番848-4979 厚さ(mm)55.5 径(Φmm)120 穴径(Φmm)19 電圧(V)DC24 機能制動、保持、寸動 容量(W)19 トルク(N・m)8 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする