変換名人
変換名人の PCアクセサリー
変換名人の ケーブル
変換名人の 変換・延長アダプタ
SATAドライブ変換 mSATA-microSATA ドライブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65417705
品番
SATAM-MISTA
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
mSATA - microSATA変換基板
色
グリーン
インターフェース
mSATA
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
mSATA
コネクタ2
microSATA
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。