栗山製作所
栗山製作所の キッチン・調理用品
栗山製作所の ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
栗山製作所の 骨抜き
SA18-0本職用板前骨ヌキ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65431459
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
魚の骨が抜きやすい本職用の骨抜です。
材質
18-0ステンレス
全長(mm)
120
色
シルバー
質量(g)
34
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
120×25×12
アズワン品番
64-9284-88
TKG品番
9-0533-0501