NGT-205 スニップス 万能ハサミ 鳥部製作所 65431714

スニップス 万能ハサミ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65431714品番NGT-205
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ドイツ生まれ日本育ちの実用性
2枚の刃にアール刃を採用することにより、刃先部でも軽い力で切れます。
焼入硬度HRC60以上で電気コードやアタン板がスムーズに切れます。
かしめ部はスプリングワッシャー入りでがたつきません。

材質刃部:炭素鋼(黒色酸化被膜処理)/柄部:ポリエチレン樹脂幅(mm)49厚さ(mm)18全長(mm)205ハンドル:黄質量(g)145アズワン品番64-9286-67TKG品番9-0585-2601
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65431714
2022-04-06
用途: 電線、バリア梱包材の切断
個人のお客様

使いなれた物の紛失による再購入のため大変満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする