大泉合成
大泉合成の キッチン・調理用品
大泉合成の ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
大泉合成の キッチンばさみ
あってよカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65431748
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
冷凍食品袋・お菓子袋・封筒などを簡単に開封!
カラーバリエーションで、使い分けが可能です。
異物混入対策の徹底におすすめです。
材質
本体:ABS樹脂(耐熱70℃) 刃:ステンレス刃物鋼
全長(mm)
112
色
ブルー
質量(g)
20
アズワン品番
64-9282-86
TKG品番
9-0588-1002
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65431748
-
57785483
ブルー
あってよカッター
大泉合成
1個
¥
419
欠品中
税込
¥
461
注文コードが変更になりました