貼るサインシート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表示内容除菌消毒済 注文コード65436806 品番AS-830
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は表示内容・色など20種類から選べます 他の種類を見る

感染症対策として、店内、館内やホテルの室内の備品としてご活用いただけます。
環境にやさしいPET素材使用。燃やしてもダイオキシン等の有害物質が出ません。
表面はエンボス加工なので丈夫で滑りにくくなっております。
めくれにくく丈夫です。
薄いのでテーブルに貼っても阻害感がありません。
中心のフィルムに印刷してあるので文字が消えにくいです。

質量(g)2 寸法(横×縦)(mm)80×40 材質エンボスコート TKG品番9-2537-0301 取付方式テープタイプ 表示内容除菌消毒済 アズワン品番64-9282-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする