アイトス
長袖ブルゾン AZ-3630
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3日以内出荷とは
色
ライトグレー×ディープネイビー
ライトグレー×ディープネイビー
ロイヤルブルー×ライトグレー
ディープネイビー×ライトグレー
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
65450482
品番
AZ-3630
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
スタンドカラー時、タブを閉めることで、ファスナーのスライダーを隠すことができます。
袖口と衿のタブはテープスナップ使いで落下を防ぎ異物としてのボタンの混入を防止します。
色
ライトグレー×ディープネイビー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル80、綿20
機能
帯電防止、吸汗・速乾、清涼感
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ブルゾン
材質
(ボタン)テープスナップ、(ファスナー)コイル、(スライダー)金属
胸廻(cm)
112
着丈(cm)
64
裄丈(cm)
80
アズワン品番
64-9028-55
生地
オーウィッシュトロピカル、平織り
色番
004
名入れ
可