AZ-3630 長袖ブルゾン AZ-3630 アイトス 65450543 AZ-3630 長袖ブルゾン AZ-3630 アイトス 65450543 AZ-3630 長袖ブルゾン AZ-3630 アイトス 65450543 AZ-3630 長袖ブルゾン AZ-3630 アイトス 65450543 AZ-3630 長袖ブルゾン AZ-3630 アイトス 65450543 AZ-3630 長袖ブルゾン AZ-3630 アイトス 65450543

長袖ブルゾン AZ-3630

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 ライトグレー×ディープネイビー サイズ6L 注文コード65450543 品番AZ-3630
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は色・サイズなど27種類から選べます 他の種類を見る

スタンドカラー時、タブを閉めることで、ファスナーのスライダーを隠すことができます。
袖口と衿のタブはテープスナップ使いで落下を防ぎ異物としてのボタンの混入を防止します。

ライトグレー×ディープネイビー サイズ6L 混率(%)ポリエステル80、綿20 機能帯電防止、吸汗・速乾、清涼感 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ブルゾン 材質(ボタン)テープスナップ、(ファスナー)コイル、(スライダー)金属 胸廻(cm)148 着丈(cm)74 裄丈(cm)90 アズワン品番64-9028-52 生地オーウィッシュトロピカル、平織り 色番004 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする