※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長袖ブルゾン AZ-3630

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65450552 品番 AZ-3630
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

スタンドカラー時、タブを閉めることで、ファスナーのスライダーを隠すことができます。
袖口と衿のタブはテープスナップ使いで落下を防ぎ異物としてのボタンの混入を防止します。

ロイヤルブルー×ライトグレー サイズSS 混率(%)ポリエステル80、綿20 機能帯電防止、吸汗・速乾、清涼感 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ブルゾン 材質(ボタン)テープスナップ、(ファスナー)コイル、(スライダー)金属 胸廻(cm)100 着丈(cm)59 裄丈(cm)75 アズワン品番64-9028-66 生地オーウィッシュトロピカル、平織り 色番016 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする