曜日別特売
AZ-3630 長袖ブルゾン AZ-3630 アイトス 65450613

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長袖ブルゾン AZ-3630

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可名入れ可3日以内出荷とは
ロイヤルブルー×ライトグレー
サイズ4L
内容量1着注文コード65450613品番AZ-3630
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

スタンドカラー時、タブを閉めることで、ファスナーのスライダーを隠すことができます。
袖口と衿のタブはテープスナップ使いで落下を防ぎ異物としてのボタンの混入を防止します。

ロイヤルブルー×ライトグレーサイズ4L混率(%)ポリエステル80、綿20機能帯電防止、吸汗・速乾、清涼感その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ブルゾン材質(ボタン)テープスナップ、(ファスナー)コイル、(スライダー)金属胸廻(cm)128着丈(cm)72裄丈(cm)88アズワン品番64-9028-59生地オーウィッシュトロピカル、平織り色番016名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする