高島計器
高島計器の 圧力・流量測定
高島計器の 圧力計
高島計器の 汎用圧力計
プラスチック圧力計 (AT G3/8 75X0.6MPa)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65453169
品番
1221060ZZZ
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化
用途
密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
材質
【接続】株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)
形状
A形
質量(g)
200
種類
一般圧力計
使用温度範囲(℃)
-5〜45
外形(mm)
84
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
G3/8
呼称
PC A G3/8 75×0.6MPa
測定流体
気体、液体
最小目盛(MPa)
0.01
圧力レンジ(MPa)
0〜0.6