スケーター
スケーターの イベント・ノベルティ・行楽用品
スケーターの アウトドア・行楽用品
スケーターの クッキング&テーブルウェア
アルミ製ボウル(ハンドル付)LIVENATURE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65453834
品番
ALSP1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
キャンプやバーベキューなどに大活躍のアルミ製食器シリーズ!
直径約12.5cmの持ち手付きスープカップ。
収納時はコンパクトになる可動式のハンドル&軽量だから、持ち運びにも便利♪
材質
本体:アルミニウム合金(板厚0.8mm)、ハンドル:ステンレス、ハンドルカバー:PVC
質量(g)
80
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約Φ128×52(ハンドル含まず)
表面処理
アルマイト加工
アズワン品番
64-8927-33
満水容量(L)
0.5
注意
※変形・やけどの恐れがあるので調理では使用しないでください。
※電子レンジ・オーブン・グリル・食洗機・食器乾燥機にはお使いいただけません。