アルミ製鍋(フタ付き)MARVEL ロゴ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65453929 品番AN15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キャンプやバーベキューなどに大活躍のアルミ製食器・調理シリーズ!
フタ付き鍋。鍋の側面には分量が分かるメモリ付き。
スープなどが注ぎやすい注ぎ口付き。
収納時はコンパクトになる可動式のハンドル&軽量だから、持ち運びにも便利♪

材質本体:アルミニウム合金(板厚0.8mm)、ハンドル:ステンレス、ハンドルカバー:フェノール樹脂 質量(g)195 サイズ(cm)15 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ150×93(ハンドル含まず) 内寸法(mm)約130 表面処理アルマイト加工 アズワン品番64-8927-42 満水容量(L)1
注意
※電子レンジ・オーブン・グリル・IHクッキングヒーター・食洗機・食器乾燥機にはお使いいただけません。
※揚げ物などをする場合は油温を200度以上にしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする