曜日別特売
AN17 アルミ製鍋(フタ付き)MARVEL ロゴ スケーター 65453938

AN17 アルミ製鍋(フタ付き)MARVEL ロゴ スケーター 65453938
AN17 アルミ製鍋(フタ付き)MARVEL ロゴ スケーター 65453938
AN17 アルミ製鍋(フタ付き)MARVEL ロゴ スケーター 65453938
AN17 アルミ製鍋(フタ付き)MARVEL ロゴ スケーター 65453938
AN17 アルミ製鍋(フタ付き)MARVEL ロゴ スケーター 65453938
AN17 アルミ製鍋(フタ付き)MARVEL ロゴ スケーター 65453938
AN17 アルミ製鍋(フタ付き)MARVEL ロゴ スケーター 65453938
AN17 アルミ製鍋(フタ付き)MARVEL ロゴ スケーター 65453938

アルミ製鍋(フタ付き)MARVEL ロゴ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65453938品番AN17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

キャンプやバーベキューなどに大活躍のアルミ製食器・調理シリーズ!
フタ付き鍋。鍋の側面には分量が分かるメモリ付き。
スープなどが注ぎやすい注ぎ口付き。
収納時はコンパクトになる可動式のハンドル&軽量だから、持ち運びにも便利♪

材質本体:アルミニウム合金(板厚0.8mm)、ハンドル:ステンレス、ハンドルカバー:フェノール樹脂質量(g)270サイズ(cm)17寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ173×102(ハンドル含まず)内寸法(mm)約160表面処理アルマイト加工アズワン品番64-8927-43満水容量(L)1.8
注意
※電子レンジ・オーブン・グリル・IHクッキングヒーター・食洗機・食器乾燥機にはお使いいただけません。
※揚げ物などをする場合は油温を200度以上にしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする