画像準備中

長袖ブルゾン(男女兼用) AZ-30430

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65454463 品番 AZ-30430
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

「ドライ愛す」仕様で涼感UP!(背ヨーク&背中、脇下部分)

ライトグレー サイズS 混率(%)ポリエステル80、綿20 機能帯電防止、吸汗速乾 仕様背裏メッシュ、胸ポケット2種、背中ベンチレーション、ヨークベンチレーション、デザイン肩章付、フラップポケット、袖ペン差し、脇ベンチレーション、肘タック、脇ポケット、袖ポケット、袖口アジャスター、ウエストアジャスター その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ブルゾン 材質(ドットボタン)プラスチック、(ファスナー)ビスロン(スライダー/プラスチック)、(胸ポケットファスナー)エフロン(スライダー/プラスチック)、(袖ポケットファスナー)コイル(スライダー/金属) 胸廻(cm)107 肩幅(cm)44 袖丈(cm)55 着丈(cm)60 アズワン品番64-9013-80 生地オーウィッシュ トロピカル 色番004 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする