色ライトグレー
サイズL
混率(%)ポリエステル80、綿20
機能帯電防止、吸汗速乾
仕様背裏メッシュ、胸ポケット2種、背中ベンチレーション、ヨークベンチレーション、デザイン肩章付、フラップポケット、袖ペン差し、脇ベンチレーション、肘タック、脇ポケット、袖ポケット、袖口アジャスター、ウエストアジャスター
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ブルゾン
材質(ドットボタン)プラスチック、(ファスナー)ビスロン(スライダー/プラスチック)、(胸ポケットファスナー)エフロン(スライダー/プラスチック)、(袖ポケットファスナー)コイル(スライダー/金属)
胸廻(cm)117
肩幅(cm)49
袖丈(cm)60
着丈(cm)65
アズワン品番64-9013-77
生地オーウィッシュ トロピカル
色番004
名入れ可