曜日別特売
YCUL2/13/230/1 Yale  バイクロック Yale 65454639

 

YCUL2/13/230/1 Yale  バイクロック Yale 65454639
YCUL2/13/230/1 Yale  バイクロック Yale 65454639
YCUL2/13/230/1 Yale  バイクロック Yale 65454639

Yale バイクロック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード65454639品番YCUL2/13/230/1
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

スチール製ボールクリックコンボギアシステムは、高いセキュリティを提供します。
ピックアップ / プル攻撃に対する優れた保護。
クロスバー上の二重ゴムコーティング。
ひっかき傷に対する二重ゴム保護。
4桁の組み合わせ(10,000の異なる組み合わせ)
保管用の自転車用ブラケット付属。
鍵を紛失したり忘れたりすることはありません。
魅力的なデザイン。

直径(Φmm)13寸法(Φmm)10ワイヤー長(mm)1200寸法(高さH×幅W)(mm)230×115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする