シルバー フィナンシェ天板 シリコン付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)約218×300 注文コード65454640 品番MS23【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

シルバー天板と黄金天板の全てが単品フラット仕上げです。
天板に凹凸がありません。フラット仕上げにするメリットは高級感があり天板が丈夫になります。
製作工程に及んでは、歪みが発生して製作は非常に大変ですが、 メーカー独自の工法で歪みをなくして平面を出しています
精密加工の技術をふんだんに活かして菓子型業界には、いままでにはない作りを実現しました。
シルバー天板はベーシックな商品となり値段もお手頃になります。

商品状態※理由あり(未使用・開封済み) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 寸法(mm)約218×300 サイズM タイプ8ケ取り
注意
※商品は材料がブリキ鋼板などプラスチックではないため、加工の際にどうしても自然にできてしまうキズが生まれます。
※金属型は型の成型の際に強い力で押し付けたり、曲げたりすることによる機械キズやすり傷が必ずございます。
※シリコン加工は高熱によって樹脂加工するため、それらの機械キズや擦りキズまで浸透します。
※型に見える線や模様はこの過程で生じる加工による結果です。
※表面のざらつきについても同様に金型の製造工程上のすり傷によるものでシリコン加工の離型効果には影響ございませんのでご安心下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする