無停電電源装置

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65457895 品番BN150RA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥204,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

出力容量を従来機種より5%以上向上(BN300RA:5%、BN150RA:10%)。年々CPUやGPUの消費電力が増加するサーバにも、BN-RAシリーズなら対応することができます。※工場出荷時、従来機種(BN-Rシリーズ)
バッテリの増設が可能。バッテリユニットを4台まで増設し、バックアップ時間を延長することができます。
「無停止バイパス機能」標準装備。制御回路が停止する故障が発生した場合でも、接続機器へ電力供給を継続できます。
出力コンセント制御機能。UPSの出力コンセントを、グループ毎に起動/停止時間を設定できます。
UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。
通信用インタフェース USB標準装備(RS-232C/接点信号はオプションにより対応可能)
UPS自動停止機能[特許第4543328号]。LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。
縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付
自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード
UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。

付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル USB(約1.8m)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具 仕様【入力保護】リセットタイプ過電流保護器、【波形歪率】100Vmode:10%以下(整流負荷、定格出力時)、5%以下(抵抗負荷、定格出力時)、120Vmode:20%以下(整流負荷、定格出力時)、20%以下(抵抗負荷、定格出力時)、【突入電流耐量】1000% 1/4サイクル 規格ノイズ規制:VCCI クラスA適合、電源ケーブル:UL規格認定品 消費電力(W)(内部)無負荷時:21/100(通常時/最大時)、定格負荷時:90/180(通常時/最大時) ケーブル長(m)約2.4 出力電圧【商用運転時】100V mode:AC90±3〜110±3V(入力電圧感度 標準)、AC90±3〜110±3V(入力電圧感度 低感度)、AC93±3〜107±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3〜132±3V(入力電圧感度 標準)、AC108±3〜132±3V(入力電圧感度 低感度)、AC111±3〜129±3V(入力電圧感度 高感度)、【バックアップ運転時】100V mode: AC100V±2%、120V mode: AC120V±5% 本体質量(kg)約24 最大電流(A)13.6/15(定格入力電圧時/最小入力電圧時) 定格入力電圧(V)AC100/120 運転方式ラインインタラクティブ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×457×85.5(2U) 騒音値(dB)46以下 冷却方式強制空冷(ファンあり) 機能電源ノイズ/サージ保護機能:対応、19インチラック対応(JIS/EIAラック対応):対応(EIAラックのみ対応)、シリアル通信(USB)(インタフェース形状):対応(Bコネクタ)、リモートON/OFF入力:対応、【バッテリー】ユーザ側で交換:対応(ホットスワップ)、自動バッテリチェック機能:対応、バッテリ寿命カウンタ機能対応、温度制御機能対応(充電電圧補正)、増設:オプション(BNM150RA)4台まで 出力波形(商用時/バックアップ時)正弦波 バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 DC12V/8.5Ah×4個(DC48V/8.5Ah×1個) 定格出力電圧AC100V/120V 充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台:17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台:36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台:50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台:66時間(90%) / 92時間(満充電) 出力容量100Vmode:1240VA/1240W、120Vmode:1500VA/1440W 相数単相 ディスプレイLCD 使用周囲温度(℃)0〜40 保管温湿度範囲-15〜50℃/10〜90%RH(無結露) バッテリー容量(Ah)8.5 バッテリー電圧(V)DC12 保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス) 設置方法縦置き/横置き可能 入力周波数(Hz)50/60±4 定格出力電圧(V)AC100/120 波形歪〈整流負荷、定格出力時〉100V mode:10%以下、120V mode:20%以下〈抵抗負荷、定格出力時〉100V mode:5%以下、120V mode:20%以下 起動電圧範囲(V)100V mode:AC90±3〜116±3V(入力電圧感度 標準)、AC85±3〜118±3V(入力電圧感度 低感度)、AC94±3〜106±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3〜139±3V(入力電圧感度 標準)、AC102±3〜142±3V(入力電圧感度 低感度)、AC112±3〜128±3V(入力電圧感度 高感度) 入力保護容量(A)25 バックアップ時間(最大負荷時)100V mode:5.5分(1240W)、120V mode:4.5分(1440W) バッテリー数6 適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 プラグ形状NEMA 5-15P 入力電圧範囲(V)100V mode:AC90±3〜116±3(入力電圧感度 標準)、AC85±3〜118±3(入力電圧感度 低感度)、AC94±3〜106±3(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3〜139±3(入力電圧感度 標準)、AC102±3〜142±3(入力電圧感度 低感度)、AC112±3〜128±3(入力電圧感度 高感度) 本体幅(mm)438 定格出力電流100V mode:12.4A、120V mode:12.5A 過負荷保護(商用運転時) 1)定格容量110%以上、5分継続で直送切替、2 )定格容量120%以上で瞬時出力停止、(バックアップ運転時)1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止、2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止 切替時間バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:10ms以内 出力周波数【商用運転時】入力周波数スルー出力、【バックアップ運転時】50/60Hz±0.1Hz バッテリー寿命5年(期待) 最大入力電流(A)13.6/15(定格入力電圧時/最小入力電圧時) 使用周囲湿度(%RH)25〜85(無結露) ゴム足(mm)14.5 線数2線(アース付) 出力コンセント(バックアップ)NEMA 5-15R×8個

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65457895 BN150RA 72874368 BN150RA 無停電電源装置 ラインインタラクティブ/100V/1240VA/1240W/ラックマウント/PDU対応 omron(オムロン) 無停電電源装置 ラインインタラクティブ/100V/1240VA/1240W/ラックマウント/PDU対応 omron(オムロン) 1台 149,800 税込164,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする