完全ワイヤレスカナル型イヤホン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65458419 品番 MXH-BTW401WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ステッカーでデザインが楽しい!あなたのお気に入りのスタイルに
お気に入りのステッカーが充電ケース内に貼れる。※ステッカーの厚みによって使用ができない場合があります
スティック型の充電ケース。
軽量 片耳3.3gの小さなワイヤレスイヤホン。

セット内容イヤーピース(S/M/L 各2個)、充電ケーブル AtoC(45cm) ホワイト 質量(g)本体:約3.3×2個、充電ケース:約35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする