キャストスタイルライト フライパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65460423 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

側面を薄くして軽量化し、使いやすさを追求しました。

材質本体:アルミニウム合金/キャスト、取手:天然木(フライパン30cm、32cmは取手の仕様が異なります) 質量(g)830 サイズ(cm)28 表面処理テフロン(TM)プラチナ加工、外面:ミラー仕上げ、裏面:サテン仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応 底面の厚さ(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする