hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の フライパン・グリルパン
hokua(北陸アルミニウム)の フライパン・炒め鍋
キャストスタイルライト フライパン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65460439
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,700
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
側面を薄くして軽量化し、使いやすさを追求しました。
材質
本体:アルミニウム合金/キャスト、取手:天然木(フライパン30cm、32cmは取手の仕様が異なります)
質量(g)
950
サイズ(cm)
30
表面処理
テフロン(TM)プラチナ加工、外面:ミラー仕上げ、裏面:サテン仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
底面の厚さ(mm)
3