3G/HD/SD-SDIピクチャーシンクロナイザー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65481974 品番CRO-PS12A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI用高性能スキャンコンバータ入出力間で3G-SDI/HD-SDI/SD-SDIを解像度変換・拡大縮小・トリミング等の調整が可能。
リファレンス端子を有し、外部基準同期に同期運転が可能。
入力信号の切替時に切替ノイズを出さずシームレス切替に対応。

インターフェースBNCx2 最大解像度1920×1080 分配数2分配 伝送距離(m)250(5C2Vケーブル使用時) 準拠SMPTE 125M,292M,424M,425M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする